rose
Rose ジャンクションボックス
IP等級
IP66
危険区域認証
ATEX
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
選択してください
120×255×250
121×121×75
122×120×90
160×160×90
161×161×95
175×80×57
220×120×80
220×120×90
材質(本体)
アルミニウム
ガラス繊維強化PET
色
グレー
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
材質(本体)
極数
ターミナル数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48477723
15122208.8
220×120×80
アルミニウム
2
20
グレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48477757
16880300.8
161×161×95
ガラス繊維強化PET
0
12
黒
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48477766
16122209.8
220×120×90
ガラス繊維強化PET
2
20
黒
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48477714
15081806.8
175×80×57
アルミニウム
2
10
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
48477739
16880200.8
121×121×75
ガラス繊維強化PET
2
6
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
48477748
06161609.8
160×160×90
ガラス繊維強化PET
2
15
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
48477775
06252612.8
120×255×250
ガラス繊維強化PET
6
20
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
48477784
06121209.8
122×120×90
ガラス繊維強化PET
2
10
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください