RS PRO
RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH
ケーブルタイプ
HDMIケーブル
コネクタAジェンダー
オス
コネクタA
HDMI
コネクタBジェンダー
オス
コネクタB
HDMI
材質(シース)
PVC
シース色
黒
シールド
銅ホイル
規格
UL 20276
許容電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48483095
121-2782
5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48483086
121-2781
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください