RS PRO 2ポート RJアダプタ シールドなし
- 仕様
- タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ11●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●長さ:20.55mm●幅:14.48mm●深さ:26.96mm●RJ11 / RJ45カプラシールドなし / シールド付き. RS Proがお届けする、このRJ45 / RJ11モジュラカプラを使用すると、コネクタをストレートスルーで継ぎ合わせることができます。ネットワークパッチアーキテクチャ内で一時的な機能として実装が可能どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 黒. RJ45 (8極)及びRJ11 (6極). 耐久性の高い設計
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
























