曜日別特売

RS PRO ESDごみ袋

RS PRO ESDごみ袋 - RS PRO
仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンクRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491398125-2404
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする