RS PRO ESDスナップ ユニバーサルスナップキット

RS PRO ESDスナップ ユニバーサルスナップキット - RS PRO
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491416122-9148
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする