曜日別特売

RS PRO ESDフォーム

RS PRO ESDフォーム - RS PRO
仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。内容量1袋(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491504815-3509
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする