RS PRO ESD基板ホルダ

RS PRO ESD基板ホルダ - RS PRO
仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491617550-016
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする