RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル

RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル - RS PRO
仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491626121-2709
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48491635121-2710
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする