RS PRO
RS PRO FPC/FFCケーブル
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
ピッチ(mm)
AWG
リール長さ(m)
幅(mm)
ケーブル形状
シース色
許容電圧(V)
遮蔽
導体ストランド
ストランド数
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48492633
360-122
1箱(30m)
20
1.27
28
30
25.4
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492667
360-144
1箱(30m)
25
1.27
28
30
31.8
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492676
360-150
1箱(30m)
26
1.27
28
30
33
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492703
360-172
1箱(30m)
36
1.27
28
30
45.7
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492728
360-188
1箱(30m)
37
1.27
28
30
47
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492737
289-9969
1リール(5m)
37
1.27
28
5
47
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492746
360-194
1箱(30m)
40
1.27
28
30
50.8
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492764
289-9975
1リール(5m)
40
1.27
28
5
50.8
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48492773
360-201
1箱(30m)
50
1.27
28
30
63.5
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492807
360-217
1箱(30m)
64
1.27
28
30
81.3
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48492624
359-920
1箱(30m)
14
1.27
28
30
17.91
リボン
多色
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
取扱い終了
返品不可
48492649
360-138
1箱(30m)
24
1.27
28
30
30.5
リボン
グレー
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
取扱い終了
返品不可
48492658
359-964
1箱(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48492685
424-2012
1リール(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48492694
424-2028
1リール(30m)
34
0.64
30
30
21.59
リボン
グレー
150
非遮蔽
ソリッド
1
-20 ~+105
オープン
取扱い終了
返品不可
48492719
359-992
1箱(30m)
37
1.27
28
30
47.12
リボン
多色
300
非遮蔽
スタンダード
7
-20 ~+105
オープン
取扱い終了
返品不可
48492755
424-2090
1リール(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48492789
424-2034
1リール(30m)
50
0.64
30
30
31.75
リボン
グレー
150
非遮蔽
ソリッド
1
-20 ~+105
オープン
取扱い終了
返品不可
48492798
424-2056
1リール(30m)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48492816
424-2062
1リール(30m)
68
0.64
30
30
43.18
リボン
グレー
150
非遮蔽
ソリッド
1
-20 ~+105
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください