曜日別特売

RS PRO IP20 LEDテープ

RS PRO IP20 LEDテープ - RS PRORS PRO IP20 LEDテープ - RS PRORS PRO IP20 LEDテープ - RS PRORS PRO IP20 LEDテープ - RS PRORS PRO IP20 LEDテープ - RS PRORS PRO IP20 LEDテープ - RS PRORS PRO IP20 LEDテープ - RS PRORS PRO IP20 LEDテープ - RS PRO

●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー

内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48493464153-3639
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48493473153-3640
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493489153-3641
オープン
29,020
31,922(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493498153-3661
オープン
14,510
15,961(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493507153-3662
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
48493525153-3631
オープン
14,510
15,961(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493543153-3651
オープン
3,110
3,421(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493568153-3653
オープン
29,020
31,922(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493577153-3633
オープン
3,110
3,421(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493586153-3634
オープン
14,510
15,961(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493595153-3654
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493604153-3655
オープン
14,510
15,961(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493613153-3656
オープン
29,020
31,922(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493638153-3623
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493647153-3624
オープン
14,510
15,961(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493656153-3625
オープン
29,020
31,922(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493665153-3645
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493674153-3646
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493683153-3647
オープン
29,020
31,922(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493708153-3636
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493717153-3638
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493726153-3642
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493735153-3643
オープン
14,510
15,961(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493744153-3644
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493823153-3658
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493839153-3659
オープン
29,020
31,922(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493848153-3664
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493857153-3665
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493884153-3628
オープン
29,020
31,922(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493893153-3648
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48493699176-6770
オープン
23,770
26,147(税込)
取扱停止中
返品不可
48493918153-3650
オープン
29,020
31,922(税込)
取扱停止中
返品不可
48493516153-3629
オープン
取扱い終了
返品不可
48493534153-3632
オープン
取扱い終了
返品不可
48493559153-3652
オープン
取扱い終了
返品不可
48493629136-3586
オープン
取扱い終了
返品不可
48493753136-3578
オープン
取扱い終了
返品不可
48493769136-3579
オープン
取扱い終了
返品不可
48493778136-3583
オープン
取扱い終了
返品不可
48493787136-3584
オープン
取扱い終了
返品不可
48493796136-3580
オープン
取扱い終了
返品不可
48493805136-3581
オープン
取扱い終了
返品不可
48493814153-3657
オープン
取扱い終了
返品不可
48493866153-3626
オープン
取扱い終了
返品不可
48493875153-3627
オープン
取扱い終了
返品不可
48493909153-3649
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする