曜日別特売

RS PRO microUSB車内充電器

RS PRO microUSB車内充電器 - RS PRO
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48508557815-7331
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする