RS PRO RCネットワークコンデンサ
- 仕様
- サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:500 V 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 シリーズ:RC 、 長さ:49mm 、 高さ:57mm 、 寸法:49 x 57mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 These devices are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of the capacitor would expose anyone to electric shock. Chassis Mount. Two flexible wire ended single and three phase contact arc suppressors designed specifically to reduce contact arc when switching reactive loads These RC suppressors are suitable for industrial applications employing high power control circuitry. May be connected across a switch to improve contact life or in a parallel delta configuration to protect thyristors and solid state relays. Will also improve dV/dt
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31



















