RS PRO
RS PRO USB延長ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
USBタイプ
コネクタA
コネクタB
シース色
規格
長さ(mm)
IP等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48511856
111-6748
-
USB 2.0
メスUSB A
オスUSB A
黒
-
200
IP67
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
48511865
122-3025
-
USB 2.0
オスミニUSB B
メスミニUSB B
黒
-
200
IP68
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48511874
122-3031
-
USB 2.0
オスUSB A
メスUSB A
黒
-
225.5
IP67、IP68
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48511829
121-3252
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48511838
121-3248
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48511847
121-3253
1.8
USB 3.0
オスUSB A
メスUSB A
白
UL 2725
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48511883
815-8481
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください