曜日別特売

RS PRO イーサネットアダプタ

RS PRO イーサネットアダプタ - RS PRO
仕様コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48514139144-7998
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする