曜日別特売

RS PRO インターフェイスリレーモジュール

RS PRO インターフェイスリレーモジュール - RS PRORS PRO インターフェイスリレーモジュール - RS PRORS PRO インターフェイスリレーモジュール - RS PRORS PRO インターフェイスリレーモジュール - RS PRORS PRO インターフェイスリレーモジュール - RS PRO
取付方式DINレール接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
端子形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48514778144-1578AC/DC12ねじ端子
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48514787144-1579AC/DC24ねじ端子
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48514814144-1584AC/DC12スクリューレス端子(テンションクランプ)
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48514823144-1585DC24スクリューレス端子(テンションクランプ)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48514839144-1586AC/DC48スクリューレス端子(テンションクランプ)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48514796144-1580AC/DC48ねじ端子
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
48514805144-1581AC/DC60ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
48514848144-1587AC/DC60スクリューレス端子(テンションクランプ)
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする