曜日別特売

RS PRO オープン形ケーブルスロット配線ダクト

RS PRO オープン形ケーブルスロット配線ダクト - RS PRO
長さ(m)2トランキング/チェーンタイプ溝付きパネルケーシングスロットル方式オープン材質PVCグレー燃焼挙動自消性内容量1袋(8個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
深さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515399301-20347264RoHS対応、UL94V-2
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48515383301-20066060UL 94 V-2
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48515408301-205610075UL 94 V-2
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする