曜日別特売

RS PRO ガラス管ヒューズ

RS PRO ガラス管ヒューズ - RS PRORS PRO ガラス管ヒューズ - RS PRO
(2件のレビュー)
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(最大)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515627611-02261袋(10個)0.3Φ6.3×32
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
48515636911-33851袋(10個)0.75Φ5×20
オープン
829
912(税込)
当日出荷
48515618169-94501袋(1000個)0.2Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48515627
2024-04-02
用途: 測定器のメンテナンス時

溶断特性等が詳しく表示されていたので、安心して使用できました。
また、価格、納期および梱包状態も十分満足できました。

対象商品 : 48515636
2023-05-08
用途: 機械のヒューズの交換
教育・研究機関

ヒューズですから普通の品質です。長期使用はわかりませんが、普通に使えます。なお、このサイトはこういうヒューズのような多種類ある製品をサイズや数量で探しやすいのでとてもありがたいです。もっといろいろな条件で絞り込めるようになるとさらにうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする