曜日別特売

RS PRO グロメットキット

RS PRO グロメットキット - RS PRO
仕様キット内容物:8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:19mm●材質:PVC●色:黒●最小径:3mm●最大直径:25mm●PVC黒色グロメットキット. 437個の黒色PVCキットには、サイズの異なる8個の標準グロメット(タイプ1)とサイズの異なる2個の取り付けやすいグロメット(タイプ2)が含まれています。1.7 → 3.4 mmのパネル厚さ、6 → 31.7 mmのパネル穴径、3 → 19 mmのケーブル穴径との併用に適しています。セット内容8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット材質PVC最小径(Φmm)3最大径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)3最大ケーブル径(Φmm)19内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48516765666-4584
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする