RS PRO
RS PRO ケーブルグランド
バスケットに入れる
121
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじ径
材質
最大ケーブル径(Φmm)
最小ケーブル径(Φmm)
色
IP等級
動作温度(℃)
ロックナット
規格
燃焼挙動
併用可能製品
穴径(Φmm)
プラグタイプ
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48516835
669-4642
1袋(5個)
M12
ナイロン 66
6.5
3
白
IP68
-60 ~+85
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48516844
669-4651
1袋(100個)
M12
ナイロン 66
6.5
3
白
IP68
-60 ~+85
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48516853
669-4654
1袋(5個)
M12
ナイロン 66
6.5
3
黒
IP68
-60 ~+85
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48516869
669-4658
1袋(100個)
M12
ナイロン 66
6.5
3
黒
IP68
-60 ~+85
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48516878
822-9616
1袋(10個)
M12
ナイロン 66
6.5
3
グレー
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48516887
822-9631
1袋(10個)
M12
ナイロン 66
6.5
3
黒
IP68
-
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48516896
831-9012
1袋(5個)
M12
ニッケルめっき真鍮
6.5
3
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48516905
831-9021
1袋(5個)
M16 x 1.5
ニッケルめっき真鍮
10
5
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48516914
822-9625
1袋(10個)
M16
ナイロン 66
10
5
グレー
IP68
-
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48516923
822-9634
1袋(10個)
M16
ナイロン 66
10
5
黒
IP68
-
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48516939
822-9767
1袋(10個)
M16
ナイロン 66
10
5
白
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48516966
127-209
1袋(5個)
M16
プラスチック
10.5
7
黒
IP55
-20 ~+80
-
EN 60423, UL 94 V-2
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48516975
127-344
1袋(5個)
M16
プラスチック
10.5
7
白
IP55
-20 ~+80
-
EN 60423, UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48516984
835-4119
1個
M16
真鍮
8
4
メタリック
IP68
-40 ~+100
-
CE, RoHS対応
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517009
669-4664
1袋(5個)
M20
ナイロン (ボディ)
12
6
黒
IP68
-60 ~+85
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517018
822-9628
1袋(10個)
M20
ナイロン 66
14
10
グレー
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517027
822-9741
1袋(10個)
M20
ナイロン 66
14
10
グレー
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517036
822-9757
1袋(10個)
M20
ナイロン 66
14
10
グレー
IP68
-
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517045
822-9776
1袋(10個)
M20
ナイロン 66
14
10
白
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517054
822-9782
1袋(10個)
M20
ナイロン 66
14
10
白
IP68
-
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517063
822-9789
1袋(10個)
M20
ナイロン 66
14
10
赤
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517088
831-9024
1袋(5個)
M20
ニッケルめっき真鍮
14
8
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517097
127-170
1袋(100個)
M20
プラスチック
7
4
黒
IP55
-20 ~+80
付属あり
-
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517106
127-215
1袋(5個)
M20
プラスチック
13
8
黒
IP55
-20 ~+80
-
EN 60423, UL 94 V-2
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517115
127-221
1袋(100個)
M20
プラスチック
13
8
黒
IP55
-20 ~+80
-
EN 60423, UL 94 V-2
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517124
127-372
1袋(100個)
M20
プラスチック
7
4
白
IP55
-20 ~+80
付属あり
-
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517133
127-394
1袋(100個)
M20
プラスチック
10.5
7
白
IP55
-20 ~+80
付属あり
-
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517149
127-619
1袋(100個)
M20
プラスチック
10.5
7
黒
IP55
-20 ~+80
-
EN 60423, UL 94 V-2
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517158
127-631
1袋(5個)
M20
プラスチック
10.5
7
黒
IP55
-20 ~+80
付属あり
-
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517167
127-647
1袋(5個)
M20
プラスチック
7
4
黒
IP55
-20 ~+80
付属あり
-
Low Smoke & Fume (LSF)
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517176
127-243
1袋(5個)
M20
プラスチック
10.5
7
白
IP55
-20 ~+80
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517185
127-338
1袋(5個)
M20
プラスチック
7
4
白
IP55
-20 ~+80
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517194
835-4112
1個
M20
真鍮
12
6
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517203
822-9622
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
グレー
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517219
822-9647
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
黒
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517228
822-9745
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
グレー
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517237
822-9751
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
グレー
IP68
-
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517246
822-9763
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
黒
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517255
822-9779
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
白
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517264
822-9785
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
白
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517273
822-9798
1袋(10個)
M25
ナイロン 66
18
13
赤
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517316
831-9028
1袋(5個)
M25
ニッケルめっき真鍮
16
9
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517325
835-4116
1個
M25
真鍮
16
10
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517334
822-9754
1袋(10個)
M32
ナイロン 66
25
18
グレー
IP68
-
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517343
822-9773
1袋(10個)
M32
ナイロン 66
25
18
白
IP68
-
-
UL 94 V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48517359
831-9037
1袋(5個)
M32
ニッケルめっき真鍮
22
15
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517368
835-4125
1個
M32
真鍮
22
15
メタリック
IP68
-40 ~+100
-
CE, RoHS対応
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517377
279-7065
1袋(10個)
M32
EPDM
20
15
グレー
IP67
-40 ~+110
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517386
831-9030
1袋(5個)
M40
ニッケルめっき真鍮
32
22
メタリック
IP68
-40 ~+100
付属あり
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48517395
835-4128
1個
M40
真鍮
30
21
メタリック
IP68
-40 ~+100
-
CE, RoHS対応
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ