RS PRO
RS PRO ケーブルクリップ
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ケーブルクリップ/クランプスタイル
最大バンドル直径(Φmm)
固定方法
材質
色
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48518497
233-584
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
白
9.8
10
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518506
233-635
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
グレー
9.8
10
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518515
233-556
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
白
10
11.6
9.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518524
233-641
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
グレー
10
11.6
9.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518533
233-590
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
白
9.4
13.5
11.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518549
233-657
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
グレー
9.4
13.5
11.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518558
479-572
1袋(100個)
サドルクリップ
-
プッシュイン
ナイロン 66
ナチュラル
5.5
15.9
23
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518567
479-576
1袋(100個)
サドルクリップ
-
プッシュイン
ナイロン 66
ナチュラル
5.5
15.9
31.1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518576
172-0826
1袋(100個)
ケーブルクリップ
-
接着剤
アルミニウム
銀
24
17
3.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518619
233-607
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
白
17
7.9
7.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518628
233-562
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
白
9.3
8
8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518646
233-578
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
白
9.9
8.5
8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518655
233-629
1箱(100個)
長方形ケーブルクリップ
-
ネイル
PE
グレー
9.9
8.5
8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518664
198-2357
1袋(5個)
サポートベース
-
ネジ
ナイロン 66
ナチュラル
102.6
9
7.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518673
475-186
1袋(100個)
オープンアームクリップ
-
自己接着
アルミニウム
ナチュラル
44
9.8
12.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518689
475-176
1袋(100個)
オープンアームクリップ
-
自己接着
アルミニウム
ナチュラル
52
9.8
14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518698
475-192
1袋(100個)
オープンアームクリップ
-
自己接着
アルミニウム
ナチュラル
63.7
9.8
17.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518707
475-182
1袋(100個)
オープンアームクリップ
-
自己接着
アルミニウム
ナチュラル
33
9.8
9.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518734
479-566
1袋(25個)
バニークリップ
10.2
スナップイン
ナイロン 66
ナチュラル
22
-
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518743
475-164
1袋(100個)
オープンアームクリップ
10
自己接着
アルミニウム
ナチュラル
19.3
9.8
6.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518759
172-0844
1袋(100個)
ケーブルクランプ
11.12
ネジ
-
-
-
12.7
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518768
172-0827
1袋(100個)
ケーブルクリップ
11.1
ネジ
アルミニウム
銀
-
9.5
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518777
172-0848
1袋(100個)
ケーブルクリップ
12.7
ネジ
ナイロン 66
ナチュラル
29.5
10.2
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518795
186-5375
1袋(5個)
Pクランプ
12
ネジ
めっき鋼
黒
-
12.7
1.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48518804
404-437
1袋(50個)
ケーブルクリップ
13.51
自己接着
ナイロン 66
ナチュラル
25.6
25.5
17.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518813
475-148
1箱(250個)
バックルクリップ
13
自己接着
アルミニウム
ナチュラル
63.5
25.4
6.4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518829
172-0829
1袋(100個)
ケーブルクリップ
14.3
ネジ
アルミニウム
銀
-
9.5
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518838
479-601
1袋(20個)
バニークリップ
14.8
自己接着
ナイロン 66
ナチュラル
35.2
22
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518856
186-5381
1袋(5個)
Pクランプ
16
ネジ
めっき鋼
黒
-
12.7
1.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48518874
404-455
1袋(100個)
調整可能クランプ
17
自己接着
ナイロン 66
グレー
25
18
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518883
172-0849
1袋(100個)
ケーブルクリップ
19.1
ネジ
ナイロン 66
ナチュラル
32.54
12.7
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518899
475-158
1箱(250個)
バックルクリップ
19.3
自己接着
アルミニウム
ナチュラル
89
25.4
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518917
471-1300
1袋(4個)
サドルクランプ
20
ネジ
316 ステンレス鋼
ナチュラル
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518926
605-100
1袋(50個)
サドルクランプ
20
ネジ
スチール
ナチュラル
-
-
-
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518935
606-002
1袋(25個)
サドルクランプ
20
ネジ
亜鉛めっき鋼
ナチュラル
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518944
608-121
1袋(50個)
サドルクランプ
20
ネジ
スチール
黒
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518969
614-019
1袋(10個)
Pクランプ
20
ネジ
ナイロン
黒
-
-
-
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48518987
404-449
1袋(100個)
調整可能クランプ
22
自己接着
ナイロン 66
グレー
30.5
21
90
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519005
471-1316
1袋(4個)
サドルクランプ
25
ネジ
316 ステンレス鋼
ナチュラル
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519014
606-018
1袋(25個)
サドルクランプ
25
ネジ
スチール
ナチュラル
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519023
186-5404
1袋(5個)
Pクランプ
25
ネジ
めっき鋼
黒
-
12.7
1.4
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519048
817-8956
1袋(100個)
ケーブルクランプ
3.1
ネジ
ナイロン 66
ナチュラル
17
9.6
1.2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519057
404-459
1袋(50個)
丸型クリップ
4.06
自己接着
ナイロン 66
ナチュラル
19
19
7.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519066
172-0839
1袋(100個)
ケーブルクランプ
4.3
接着剤
ナイロン
ナチュラル
-
9.5
6.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519075
172-0840
1袋(100個)
ケーブルクランプ
4.76
ネジ
-
-
-
12.7
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519084
287-5581
1袋(2個)
Pクランプ
40
ネジ
めっき鋼
黒
-
19.1
2.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519093
287-5597
1袋(2個)
Pクランプ
50
ネジ
めっき鋼
黒
-
25.4
2.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
48519109
233-512
1箱(100個)
丸型クリップ
5
ネイル
PE
白
-
5
7.6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519118
172-0841
1袋(100個)
ケーブルクランプ
6.35
ネジ
-
-
-
12.7
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519127
172-0823
1袋(100個)
ケーブルクリップ
6.4
ネジ
アルミニウム
銀
-
9.5
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ