RS PRO
RS PRO ケーブルケーシング
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
深さ(mm)
トランキング/チェーンタイプ
スロットル方式
材質
色
燃焼挙動
規格
シリーズ
アクセサリタイプ
高さ(mm)
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48519258
879-3713
1袋(4個)
1
25
25
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519267
879-3722
1袋(4個)
1
60
60
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519294
879-3731
1袋(4個)
1
40
60
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
-
VDR
-
-
-
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519303
879-3735
1袋(4個)
1
80
80
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48519319
879-3738
1袋(4個)
1
40
80
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519337
879-3744
1袋(4個)
1
60
80
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519346
879-3747
1袋(4個)
1
40
80
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519355
879-3750
1袋(4個)
1
60
80
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519398
598-591
1袋(10個)
-
9
11
溝付きフレキシブルパネルケーシング
-
プラスチック
白
難燃性
UL 94 V-1
-
-
-
-
500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519407
598-608
1袋(10個)
-
20
20
溝付きフレキシブルパネルケーシング
-
プラスチック
白
難燃性
UL 94 V-1
-
-
-
-
500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519416
598-614
1袋(10個)
-
30
30
溝付きフレキシブルパネルケーシング
-
プラスチック
白
難燃性
UL 94 V-1
-
-
-
-
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48519276
879-3725
1袋(4個)
1
40
40
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
48519285
879-3729
1袋(4個)
1
100
100
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48519328
879-3741
1袋(4個)
1
40
60
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
取扱停止中
返品不可
48519425
598-620
1袋(5個)
-
40
40
溝付きフレキシブルパネルケーシング
-
プラスチック
白
難燃性
-
VF
-
-
-
500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48519364
879-3753
1袋(4個)
1
80
80
溝付きパネルケーシング
オープン
PVC
グレー
自消性
CSA認定、RoHS対応、UL94V-2
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519373
154-8102
1袋(11個)
24
100
60
制御パネルのトランキング
オープン
PVC
グレー
自消性
-
F 2000
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519389
154-8103
1袋(12個)
24
100
80
制御パネルのトランキング
オープン
PVC
グレー
自消性
CE,UL,UL認定,VDE
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519434
843-1623
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519443
843-1626
1個
-
100
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
Max
内側コーナー
100
100 x 100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519459
843-1629
1個
-
100
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
Max
外側コーナー
100
100 x 100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519468
843-1632
1個
-
100
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
Max
フラットティー
100
100 x 100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519477
843-1635
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519486
812-3261
1個
-
50
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
-
外側コーナー
140
140 x 50
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519495
812-3265
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519504
812-3271
1個
-
50
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
-
フラットアングル
140
140 x 50
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519513
812-3274
1袋(5個)
-
50
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
-
ジョイントカバー
140
140 x 50
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519529
812-3277
1個
-
50
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
-
エンドキャップ
140
140 x 50
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519538
812-3280
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519547
812-3287
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519556
812-3296
1個
-
50
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
-
シングルソケット
140
140 x 50
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519565
812-3299
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519574
843-1588
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519583
843-1590
1個
-
50
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
Max
フラットアングル
50
50 x 50
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519599
843-1594
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519608
843-1597
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519617
843-1604
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519626
812-3283
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519635
843-1601
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519644
843-1607
1袋(5個)
-
75
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
Max
内側コーナー
75
75 x 75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519653
843-1610
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519669
843-1613
1個
-
75
-
-
-
PVC-U 1309
-
-
-
Max
フラットティー
75
75 x 75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519678
843-1617
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519687
843-1641
1袋(5個)
-
65
-
-
-
ハロゲンフリーPC / ABS
-
-
-
LEH
-
110
110 x 65
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519696
843-1645
1袋(5個)
-
65
-
-
-
ハロゲンフリーPC / ABS
-
-
-
LEH
-
110
110 x 65
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519705
843-1654
1袋(5個)
-
65
-
-
-
ハロゲンフリーPC / ABS
-
-
-
LEH
-
110
110 x 65
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519714
843-1657
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519723
843-1651
1袋(5個)
-
65
-
-
-
ハロゲンフリーPC / ABS
-
-
-
LEH
-
150
150 x 65
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519739
843-1660
1袋(5個)
-
65
-
-
-
ハロゲンフリーPC / ABS
-
-
-
LEH
-
150
150 x 65
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48519748
843-1663
1袋(5個)
-
65
-
-
-
ハロゲンフリーPC / ABS
-
-
-
LEH
-
150
150 x 65
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ