RS PRO
RS PRO コンジット オス ブッシュ
継手
オス ブッシュ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
材質
仕上
IP等級
規格
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48522076
471-1366
1袋(4個)
20
316 ステンレス鋼
サテン
-
BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522085
471-1388
1袋(4個)
25
316 ステンレス鋼
サテン
IP67
BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522094
608-222
1袋(25個)
20
真鍮
-
-
BS EN 50086
M20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48522103
608-238
1袋(25個)
25
真鍮
-
-
BS EN 50086
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48522119
608-244
1袋(25個)
20
真鍮
-
-
BS EN 50086
M20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48522128
619-985
1袋(25個)
25
真鍮
-
-
BS EN 50086
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください