曜日別特売

RS PRO コンジット ジャックチェーン

RS PRO コンジット ジャックチェーン - RS PRO
仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。規格BS EN 50086呼び寸法(mm)#8仕上亜鉛めっき継手ジャックチェーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48522243621-095
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする