曜日別特売

RS PRO コンジット フランジ カプラー

RS PRO コンジット フランジ カプラー - RS PRORS PRO コンジット フランジ カプラー - RS PRORS PRO コンジット フランジ カプラー - RS PRO
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
継手
呼び寸法(mm)
材質
仕上
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48522557471-13221袋(4個)フランジ カプラー20316 ステンレス鋼サテンBS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522566471-13381袋(4個)フランジ カプラー25316 ステンレス鋼サテンBS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522584619-9631袋(10個)フランジ カプラー25スチール亜鉛めっきBS EN 50086
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522575619-9571袋(10個)フランジ カプラー20スチール亜鉛めっきBS EN 50086
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48522593619-9351袋(10個)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする