RS PRO
RS PRO コンジット リデューサー
継手
リデューサー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
材質
仕上
規格
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48522627
608-216
1袋(10個)
25
スチール
エナメル
BS EN 50086
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48522636
619-979
1袋(10個)
20
スチール
エナメル
BS EN 50086
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48522645
127-467
1袋(5個)
20
真鍮
ニッケルめっき
-
M20-M16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください