RS PRO
RS PRO コンジット 検査ベンド
継手
検査ベンド
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
材質
色
仕上
規格
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48522785
763-9181
1袋(5個)
20
スチール
-
亜鉛めっき
BS EN 50086
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522776
917-2126
1個
25 (Dia.)
PVC
-
-
-
25 mm PVCコンジット
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
48522794
763-9188
1袋(5個)
25
スチール
-
亜鉛めっき
BS EN 50086
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
48522803
763-9185
1袋(5個)
20
スチール
黒
黒エナメル
BS EN 50086
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48522749
917-2022
1個
25 (Dia.)
PVC
-
-
-
25 mm PVCコンジット
オープン
取扱い終了
返品不可
48522758
917-2075
1個
20 (Dia.)
PVC
-
-
-
20 mm PVCコンジット
オープン
取扱い終了
返品不可
48522767
917-2084
1個
20 (Dia.)
PVC
-
-
-
20 mm PVCコンジット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください