RS PRO コンジット 端子ボックス

RS PRO コンジット 端子ボックス - RS PRORS PRO コンジット 端子ボックス - RS PRORS PRO コンジット 端子ボックス - RS PRORS PRO コンジット 端子ボックス - RS PRO
継手端子ボックス
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
材質
仕上
IP等級
規格
ねじ径
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48522846471-12211個20316 ステンレス鋼サテンIP67BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL---
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522855471-12371個25316 ステンレス鋼サテンIP67BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL---
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522898228-8511袋(5個)25スチール亜鉛めっき-BS EN 50086---
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522907228-8891袋(5個)20スチール亜鉛めっき---M4-
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48522864917-20121個25 (Dia.)PVC-----25 mm PVCコンジット
オープン
取扱い終了
返品不可
48522873917-20501個20 (Dia.)PVC-----20 mm PVCコンジット
オープン
取扱い終了
返品不可
48522889917-21171個25 (Dia.)PVC-----25 mm PVCコンジット
オープン
取扱い終了
返品不可
48522916228-7221袋(5個)20スチールエナメル-BS EN 50086--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする