曜日別特売

RS PRO シリコンチューブ

RS PRO シリコンチューブ - RS PRORS PRO シリコンチューブ - RS PRORS PRO シリコンチューブ - RS PRORS PRO シリコンチューブ - RS PRORS PRO シリコンチューブ - RS PRORS PRO シリコンチューブ - RS PRORS PRO シリコンチューブ - RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
スリーブ径(Φmm)
材質
スリーブ長(m)
最小ケーブル径(Φmm)
最大ケーブル径(Φmm)
動作温度(℃)
燃焼挙動
耐電圧(kV)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48524754668-12321個12シリコン ゴム Glass11219.2-60 ~+180ハロゲンフリー20/mmIEC60684, RoHS対応, UL1441
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48524763668-12361個16シリコン ゴム Glass11625.6-60 ~+180ハロゲンフリー20/mmIEC60684, RoHS対応, UL1441
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48524779668-12391個8シリコン ゴム Glass1812.8-60 ~+180ハロゲンフリー20/mmIEC60684, RoHS対応, UL1441
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
48524797252-17451リール(15m)1.5シリコン ゴム15---65~+180--RoHS対応
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48524815399-4391リール(10m)2シリコン ゴム10---65~+180--RoHS対応, UL E345553
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48524824252-16941リール(15m)1.2シリコン ゴム15---65~+180--RoHS対応
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48524833252-17391リール(15m)1.5シリコン ゴム15---65~+180--RoHS対応
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48524788399-4451リール(10m)2シリコン ゴム10---65~+180--RoHS対応
オープン
取扱い終了
返品不可
48524806399-4171リール(15m)1シリコン ゴム15---65~+180--RoHS対応, UL E345553
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする