RS PRO
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ
定格電圧(V)
690ac
ハンドル色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
極数
深さ(mm)
最大電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48526897
773-8011
220
145
3P
90
32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48526906
773-8014
220
145
3P
90
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
48526915
773-8018
220
145
3P
90
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48526933
773-8042
270
215
4P
125
125
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48526976
773-7964
175
125
4P
90
32
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48526985
773-7992
152
140
4P
100
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48526994
773-8024
220
145
4P
90
32
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48527003
773-8033
220
145
4P
90
40
オープン
¥
10,130
¥
11,143
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48527019
773-7973
175
125
4P
90
40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527028
773-8005
152
140
4P
100
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527037
773-8036
220
145
4P
90
63
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527046
773-8008
152
140
4P
100
63
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527055
773-8030
220
145
4P
90
80
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527064
773-7986
87
139
6P
56
125
オープン
¥
34,130
¥
37,543
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527073
773-7976
87
139
6P
56
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527089
773-7970
87
139
6P
56
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527098
773-7989
87
139
6P
56
63
オープン
¥
16,540
¥
18,194
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527107
773-7982
85
139
6P
56
80
オープン
¥
26,750
¥
29,425
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48526924
773-8027
220
145
3P
90
80
オープン
¥
14,020
¥
15,422
(税込)
取扱停止中
返品不可
48526888
773-8002
220
145
3P
90
25
オープン
取扱い終了
返品不可
48526949
773-7960
175
125
4P
90
25
オープン
取扱い終了
返品不可
48526958
773-7998
152
140
4P
100
25
オープン
取扱い終了
返品不可
48526967
773-8020
220
145
4P
90
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください