RS PRO
RS PRO セラミック管ヒューズ
種類
管型ヒューズ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48527116
247-4037
1袋(10個)
440AC
25
1500
Φ6.3×32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
48527134
721-1597
1袋(10個)
500AC
0.5
1500
Φ6.3×32
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
48527143
769-6336
1袋(10個)
250AC
0.63
300000(@250VAC)
Φ5×20
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
48527168
414-415
1袋(10個)
500AC
0.8
1500
Φ6.3×32
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48527125
169-9439
1袋(1000個)
250AC
0.5
1500
Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
48527159
169-9440
1袋(1000個)
250AC
0.8
1500
Φ5×20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください