RS PRO
RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル
シース色
グレー
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
材質(シース)
AWG
シールド
ケーブルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48528446
812-4744
1リール(500m)
3.8
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
ツイストペア
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48528473
812-4747
1リール(100m)
5
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48528534
812-4731
1リール(500m)
7
PVC
24
錫めっき銅
マルチコア
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48528543
812-4757
1リール(100m)
5.5
LSZH
24
錫めっき銅
マルチコア
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48528595
812-4696
1リール(50m)
7.9
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
ツイストペア
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48528656
812-4687
1リール(100m)
6.9
PVC
24
錫めっき銅
マルチコア
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48528568
812-4738
1リール(100m)
7
PVC
24
錫めっき銅
マルチコア
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48528665
812-4769
1リール(100m)
7.5
LSZH
24
錫めっき銅
ツイストペア
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48528428
812-4719
1リール(100m)
10.8
PVC
24
錫めっき銅
ツイストペア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528437
122-3053
1リール(100個)
11.5
PVC
24
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528455
122-3054
1リール(100m)
4
PVC
24
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528464
122-3051
1リール(100個)
6.2
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528489
122-3057
1リール(100m)
5.1
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528498
122-3056
1リール(500個)
6.2
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528507
812-4693
1リール(500m)
5.5
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528516
812-4700
1リール(500m)
4.5
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
ツイストペア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528525
812-4735
1リール(500m)
6.2
PVC
22
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528559
122-3063
1リール(100m)
7.2
PVC
24
錫めっき銅 編組
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528577
122-3064
1リール(500m)
7.2
PVC
24
錫めっき銅 編組
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528586
812-4766
1リール(100m)
6.9
LSZH
22
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528604
122-3050
1リール(100個)
6
PVC
24
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528613
122-3055
1リール(100m)
6
LSZH
24
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528629
812-4750
1リール(100m)
7.1
PVC
24
錫めっき銅
ツイストペア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528638
122-3052
1リール(100個)
6.9
PVC
24
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528647
122-3065
1リール(100個)
6.6
LSZH
24
アルミホイル-PETテープ
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
48528674
812-4707
1リール(100m)
7.5
PVC
24
錫めっき銅
マルチコア
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください