RS PRO
RS PRO ニクロム線
材質(導体)
ニッケルクロム合金
ケーブル形状
シングルコア
動作温度(℃)
1150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532393
714-1726
11.5
1.63
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
48532409
714-1739
118
0.51
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
48532418
714-1748
237
0.35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
48532427
714-1732
60
0.71
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
48532436
714-1717
7
2.03
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
48532445
714-1735
98
0.56
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください