3WAYポンチョ

3WAYポンチョ - ファシル(FACIL)3WAYポンチョ - ファシル(FACIL)3WAYポンチョ - ファシル(FACIL)3WAYポンチョ - ファシル(FACIL)3WAYポンチョ - ファシル(FACIL)

両手が自由に使える3WAYタイプの高品質ポンチョ。
災害時や野外での防寒対策。撥水・軽量素材のレインウェア。災害時や野外でのトイレの目隠し。
前後30cmの反射テープ付きで夜間も安心。
緊急時の目印になるレスキューカラーのオレンジ色。
耐温度域-28℃~80℃の丈夫な素材を使用。
チャック式パッケージで繰り返し使えます。
ゆったりサイズでトイレや着替えの際の目隠しに。
しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ。

仕様反射テープ付、静音タイプ、繰り返し使える質量(g)100幅(cm)約130丈(cm)約105袖口幅(cm)約30内容量1箱(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例479685168425-
4,7404,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
385149058425【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
4,7404,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする