あんしんグローブ

あんしんグローブ - ファシル(FACIL)あんしんグローブ - ファシル(FACIL)あんしんグローブ - ファシル(FACIL)あんしんグローブ - ファシル(FACIL)
(2件のレビュー)

非常時だからこそ安心して使えるグローブを。
耐摩耗に優れた人口皮革製。
夜間も安心な反射板付き。高い視認性で作業の安全性向上。
メッシュ素材でむれにくく、手にやさしくフィット。
通気性に優れ乾燥も速い素材です。

材質甲部:ポリエステルメッシュ、拳部:人工皮革質量(g)70全長(cm)23.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)21内容量1箱(3双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479686478426
4,740
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-04
用途: 寒さ対策に
医療・福祉・介護関連業

自転車を乗る際の寒さ対策に購入しました。
握りやすいです。
寒さ除けにもなって、使いやすいです。

対象商品 : 47968647
2024-02-22
用途: 手の保護に
医療・福祉・介護関連業

自転車に乗る時に使いました。
手は、動かしやすいです。
臭いは、あまりしませんでした。
最初使った際は、少しかゆくなり、洗濯をした際には、色がでました。
洗うとかゆみは、しなくなりました。
洗ってから使うことをお勧めします。
防災リュックにも入れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする