まるごと組み立てトイレセット

まるごと組み立てトイレセット - ファシル(FACIL)まるごと組み立てトイレセット - ファシル(FACIL)まるごと組み立てトイレセット - ファシル(FACIL)まるごと組み立てトイレセット - ファシル(FACIL)まるごと組み立てトイレセット - ファシル(FACIL)

いざという時に必要なトイレ用品が「まるごと」入っています。
耐荷重300kgで、屋外でも安心の防水カバー付き。
誰でも組み立て簡単なシンプル設計。
プライバシーを守る「フード付き目隠しポンチョ」入り。
トイレットペーパーは1ロール200m巻で通常の約4倍。
両面ソフト仕上げでやさしい肌ざわり。
6ロール(合計1200m)で20人の7日分相当。

用途オフィス、学校、建築現場、一般家庭にセット内容汚物入れポリ袋20回分、汚物保管袋ひも付(耐圧1t)1枚、フード付き目隠しポンチョ1個、長尺トイレットペーパー6ロール、消臭凝固剤20回分、防水カバー袋1枚寸法(mm)270×485×365質量(g)4700内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479689458395
7,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする