防災ずきん オレンジ

防災ずきん オレンジ - ファシル(FACIL)防災ずきん オレンジ - ファシル(FACIL)防災ずきん オレンジ - ファシル(FACIL)防災ずきん オレンジ - ファシル(FACIL)

ずきん本体の側地は通常の難燃生地よりも厚手にし、難燃の中綿については、
繰り返し洗濯をしても中綿が片寄らないように特殊な製法でキルティングが施されています。
周囲の音を聞くための耳穴が開いています。(安心のYKK製)
あご部分は側地と同じ難燃性繊維を使用したシャーリングゴム+マジックテープ。
マスクを入れられるポケット式名札。

材質側地:難燃ポリエステル100%、詰物1:ポリプロピレン100%、詰物2:難燃ポリエステル60%・ポリエステル40%寸法(mm)460×270×60オレンジ質量(g)420内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479689798011
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする