ファシル(FACIL)
防災クッション(防災ずきん+カバー)
避難に必要な防災用品はロッカーや収納庫にしまわず日頃から身近に置いておく必要があります。
用途
オフィス、車、自宅に。
寸法(mm)
80×490×330
質量(g)
570
材質
(ずきん)側地:難燃ポリエステル100%、詰物1:ポリプロピレン100%、詰物2:難燃ポリエステル60%・ポリエステル40%、カバー:ポリエステル100%
セット内容
クッションカバー、防災ずきん
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47969286
8343
ビビッドレッド
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47969688
8346
サンフラワーイエロー
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47969724
8347
ネイビー
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47969767
8348
ハワイアンブルー
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47969846
8351
ソフトブラウン
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47969864
8352
ブラウン
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47969609
8344
アザレアピンク
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
取扱停止中
返品不可
47969645
8345
マンダリンオレンジ
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
取扱停止中
返品不可
47969794
8349
グラスグリーン
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
取扱停止中
返品不可
47969828
8350
マスカット
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください