小学生防災ずきん

小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)小学生防災ずきん - ファシル(FACIL)

ひとつひとつ職人による手作りの自信作。肩までしっかり守る。
表裏丈夫なキルティング仕上げで、何回洗濯しても中綿が片寄りません。
周囲の音を聞くための耳穴が空いています(安心のYKK製)。
アゴ部分は側地と同じ難燃性繊維を使用したシャーリング(取り外し不可)。
マスクを入れられるポケット式名札。

材質側地:難燃ポリエステル100%、詰物1:ポリプロピレン100%、詰物2:難燃ポリエステル60%、ポリエステル40%寸法(mm)420×260×60質量(g)400保証期間6年無償修理保証内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479705288068イエロー
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
479705558069オレンジ
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
479706078070レッド
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
479706438071ブルー
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする