Harting リボンケーブル,シールド有り

Harting リボンケーブル,シールド有り - ハーティングHarting リボンケーブル,シールド有り - ハーティングHarting リボンケーブル,シールド有り - ハーティング
仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1容量78.7 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105特性インピーダンス(Ω)75リール長さ(m)30許容電圧(V)300内容量1リール(30m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482666280918010700712.710
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
482666460918015700719.0515
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
482667250918037700746.9937
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
482667070918034700743.1834
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
482666370918014700717.7814
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
482666640918016700720.3216
オープン
取扱い終了
返品不可
482666890918020700725.420
オープン
取扱い終了
返品不可
482666980918026700733.0226
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
482667430918040700750.840
オープン
取扱い終了
返品不可
482667680918050700763.550
オープン
取扱い終了
返品不可
482667860918060700776.260
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
482667950918064700781.2864
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする