曜日別特売

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 6極 2列

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 6極 2列 - ハーティング
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
6
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボディ向き
タイプ
コンタクトめっき
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48271275091950663241個ストレート-金
オープン
¥289
¥318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48271266091950669141個ストレート電線対基板-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48271284091950663241箱(100個)ストレート電線対基板-
オープン
取扱い終了
返品不可
48271293091950663231個ライトアングル-金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48271309091950669131個ライトアングル電線対基板-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする