ハーティング
Harting 配線グロメット サーモプラスチック Hanシリーズ
タイプ
(グロメット)丸型
ケーブル径(Φmm)
(最小)10、(最大)11
材質
サーモプラスチック
色
黒
長さ(mm)
(ファンニングストリップ)13
シリーズ
Han
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48273278
09000005358
1袋(10個)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48273287
09000005358
1袋(2個)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください