ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 16 AWG, コア数:4, 2134シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
IP等級
ケーブル形状
断面積(mm
2
)
動作温度(℃)
材質(シース)
規格
適合
シールド
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48273576
21349697495006
ストレート7 / 8-16
ストレート7 / 8-16
0.6
4
(コネクタA)4、(コネクタB)4
グレー
IP67
マルチコア
1.5
(Max)+80
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48273585
21349697495010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273594
21349697496010
ストレート7 / 8-16
ストレート7 / 8-16
1
4
(コネクタA)4、(コネクタB)4
黒
IP67
マルチコア
1.5
-
ポリウレタン(PUR)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48273603
21349700495015
ストレート7 / 8-16
未処理終端
1.5
4
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
1.5
-
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273619
21349700495050
ストレート7 / 8-16
未処理終端
5
4
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
1.5
-
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48273628
21349700496015
ストレート7 / 8-16
未処理終端
1.5
4
(コネクタA)4
黒
IP67
マルチコア
1.5
-
-
(AWG米国ワイヤゲージ規格)16AWG
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273637
21349700496050
ストレート7 / 8-16
未処理終端
5
4
(コネクタA)4
黒
IP67
マルチコア
1.5
-
ポリウレタン(PUR)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48273646
21349899495006
ライトアングル7 / 8-16
ライトアングル7 / 8-16
0.6
4
(コネクタA)4、(コネクタB)4
グレー
IP67
マルチコア
1.5
-
-
-
IEC61076-2-101、ISO/IEC11 801、ISO/IEC24 702、RoHS対応
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48273655
21349899495010
ライトアングル7 / 8-16
ライトアングル7 / 8-16
1
4
(コネクタA)4、(コネクタB)4
グレー
IP67
マルチコア
1.5
-
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48273664
21349899496006
ライトアングル7 / 8-16
ライトアングル7 / 8-16
0.6
4
(コネクタA)4、(コネクタB)4
黒
IP67
マルチコア
1.5
-
-
-
-
シールドなし
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48273673
21349899496010
ライトアングル7 / 8-16
ライトアングル7 / 8-16
1
4
(コネクタA)4、(コネクタB)4
黒
IP67
マルチコア
1.5
-
-
-
-
-
(コネクタAハウジング)ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
48273689
21349900495015
ライトアングル7 / 8-16
未処理終端
1.5
4
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
1.5
-
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273698
21349900495050
ライトアングル7 / 8-16
未処理終端
5
4
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
1.5
-
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48273707
21349900496015
ライトアングル7 / 8-16
未処理終端
1.5
4
(コネクタA)4
黒
IP67
マルチコア
1.5
-
-
-
IEC61076-2-101、ISO/IEC11 801、ISO/IEC24 702、RoHS対応
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273716
21349900496050
ライトアングル7 / 8-16
未処理終端
5
4
(コネクタA)4
黒
IP67
マルチコア
1.5
-
ポリウレタン(PUR)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください