ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
断面積(mm
2
)
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48273865
21033711403
(コネクタA)4
0.25
ストレートM12
未処理終端
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48273944
21035157405
(コネクタA)4
0.34
ライトアングルM12
未処理終端
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48273926
21035157403
(コネクタA)4
0.34
ライトアングルM12
未処理終端
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
48273874
21034152401
(コネクタA)4、(コネクタB)4
0.34
ストレートM12
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273883
21034152405
(コネクタA)4、(コネクタB)4
0.34
ストレートM12
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273899
21034155404
(コネクタA)4、(コネクタB)4
0.34
ライトアングルM12
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48273908
21035157401
(コネクタA)4
0.34
ライトアングルM12
未処理終端
オープン
取扱い終了
返品不可
48273917
21035157402
(コネクタA)4
0.34
ライトアングルM12
未処理終端
オープン
取扱い終了
返品不可
48273935
21035157404
(コネクタA)4
0.34
ライトアングルM12
未処理終端
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください