ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:3, 2134シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
IP等級
ケーブル形状
断面積(mm
2
)
材質(シース)
適合
シールド
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48274118
21348400383050
ストレートM12
未処理終端
5
3
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
0.34
-
IEC61076-2-101、ISO/IEC11 801、ISO/IEC24 702、RoHS対応
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48274179
21348500390010
ストレートM12
未処理終端
1
3
(コネクタA)4
黒
IP67
マルチコア
0.34
-
-
-
(Min)-25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48274249
21348700390100
ライトアングルM12
未処理終端
10
3
(コネクタA)3
黒
IP67
マルチコア
0.34
ポリウレタン(PUR)
-
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48274136
21348485383010
ストレートM12
ストレートM12
1
3
(コネクタA)4、(コネクタB)4
グレー
IP67
マルチコア
0.25
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48274224
21348700383100
ライトアングルM12
未処理終端
10
3
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
0.34
-
-
-
(Max)+80
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
48274109
21348400383010
ストレートM12
未処理終端
1
3
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
0.34
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48274127
21348400383100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48274145
21348485383050
ストレートM12
ストレートM12
5
3
(コネクタA)4、(コネクタB)4
グレー
IP67
マルチコア
0.25
-
-
シールドなし
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48274154
21348500383050
ストレートM12
未処理終端
5
3
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
0.34
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48274163
21348500383100
ストレートM12
未処理終端
10
3
(コネクタA)3
グレー
IP67
マルチコア
0.34
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48274188
21348500390050
ストレートM12
未処理終端
5
3
(コネクタA)4
黒
IP67
マルチコア
0.34
ポリウレタン(PUR)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48274197
21348500390100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48274206
21348700383010
ストレートM12
未処理終端
1
3
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
0.34
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48274215
21348700383050
ライトアングルM12
未処理終端
5
3
(コネクタA)4
グレー
IP67
マルチコア
0.34
塩化ビニール(PVC)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48274233
21348700390050
ライトアングルM12
未処理終端
5
3
(コネクタA)4
黒
IP67
マルチコア
0.34
ポリウレタン(PUR)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください