ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
断面積(mm
2
)
0.34
ケーブル形状
マルチコア
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
コンタクト数
シース色
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48274845
21349292477030
3
(コネクタA)4、(コネクタB)4
緑
ストレートM12
ストレートM12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48274818
21348485491006
0.6
(コネクタA)4、(コネクタB)4
黒
ストレートM12
ストレートM12
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
48274836
21348700491075
7.5
(コネクタA)4
黒
ライトアングルM12
未処理終端
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
取扱停止中
返品不可
48274827
21348700491015
1.5
(コネクタA)4
黒
ライトアングルM12
未処理終端
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください