ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:5, 2134シリーズ
芯数
5
シース色
グレー
IP等級
IP67
ケーブル形状
マルチコア
断面積(mm
2
)
0.34
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48274854
21348485585010
ストレートM12
ストレートM12
1
(コネクタA)5、(コネクタB)5
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48274863
21348485585050
ストレートM12
ストレートM12
5
(コネクタA)5、(コネクタB)5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
48274879
21348485585100
ストレートM12
ストレートM12
10
(コネクタA)5、(コネクタB)5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
48274888
21348700585100
ライトアングルM12
未処理終端
10
(コネクタA)5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください