曜日別特売

Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ

Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ - ハーティング
仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m長さ(m)0.5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827492421033176805(コネクタA)8
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827490621033176305(コネクタA)3
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
4827491521033176505(コネクタA)5
オープン
取扱い終了
返品不可
4827493321033386405(コネクタA)4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする