ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ
芯数
3
断面積(mm
2
)
0.25
IP等級
IP67
ケーブル形状
マルチコア
内容量
1個
全27種類を絞り込む
長さ(m)
1
5
10
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
コンタクト数
シース色
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48275003
21348000380010
1
(コネクタA)3
グレー
ストレートM8
未処理終端
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275019
21348000380050
5
(コネクタA)3
グレー
ストレートM8
未処理終端
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275028
21348000380100
10
(コネクタA)3
グレー
ストレートM8
未処理終端
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275037
21348081380050
5
(コネクタA)3、(コネクタB)3
グレー
ストレートM8
ストレートM8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275046
21348081388010
1
(コネクタA)3、(コネクタB)3
黒
ストレートM8
ストレートM8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275107
21348083388010
1
(コネクタA)3、(コネクタB)3
黒
ライトアングルM8
ストレートM8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275143
21348100380100
10
(コネクタA)3
グレー
ストレートM8
未処理終端
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275168
21348100388050
5
(コネクタA)3
黒
ストレートM8
未処理終端
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275177
21348100388100
10
(コネクタA)3
黒
ストレートM8
未処理終端
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275186
21348300380010
1
(コネクタA)3
グレー
ライトアングルM8
未処理終端
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275195
21348300380050
5
(コネクタA)3
グレー
ライトアングルM8
未処理終端
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275204
21348300380100
10
(コネクタA)3
グレー
ライトアングルM8
未処理終端
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275229
21348300388100
10
(コネクタA)3
黒
ライトアングルM8
未処理終端
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275055
21348081388050
5
(コネクタA)3、(コネクタB)3
黒
ストレートM8
ストレートM8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
48275265
21348485390100
10
(コネクタA)4、(コネクタB)4
黒
ストレートM12
ストレートM12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48275064
21348081388100
10
(コネクタA)3、(コネクタB)3
黒
ストレートM8
ストレートM8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275073
21348083380010
1
(コネクタA)3、(コネクタB)3
グレー
ライトアングルM8
ストレートM8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275089
21348083380050
5
(コネクタA)3、(コネクタB)3
グレー
ライトアングルM8
ストレートM8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275098
21348083380100
10
(コネクタA)3、(コネクタB)3
グレー
ライトアングルM8
ストレートM8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275116
21348083388050
5
(コネクタA)3、(コネクタB)3
黒
ライトアングルM8
ストレートM8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275125
21348083388100
10
(コネクタA)3、(コネクタB)3
黒
ライトアングルM8
ストレートM8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275134
21348100380010
1
(コネクタA)3
グレー
ストレートM8
未処理終端
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275159
21348100388010
1
(コネクタA)3
黒
ストレートM8
未処理終端
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275213
21348300388050
5
(コネクタA)3
黒
ライトアングルM8
未処理終端
オープン
取扱い終了
返品不可
48275238
21348485383100
10
(コネクタA)4、(コネクタB)4
グレー
ストレートM12
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48275247
21348485390010
1
(コネクタA)4、(コネクタB)4
黒
ストレートM12
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
48275256
21348485390050
5
(コネクタA)4、(コネクタB)4
黒
ストレートM12
ストレートM12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください