曜日別特売

Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ

Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:4, 2134シリーズ - ハーティング
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
長さ(m)
芯数
コンタクト数
シース色
IP等級
ケーブル形状
断面積(mm2)
材質(シース)
シールド
動作温度(℃)
ジェンダー
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4827527421348000481010ストレートM8未処理終端14(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25塩化ビニール(PVC)----
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827528321348000481050ストレートM8未処理終端54(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25塩化ビニール(PVC)----
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827529921348000481100ストレートM8未処理終端104(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25-シールドなし---
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827530821348081481050ストレートM8ストレートM854(コネクタA)4、(コネクタB)4グレーIP67マルチコア0.25塩化ビニール(PVC)----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827531721348081481100ストレートM8ストレートM8104(コネクタA)4、(コネクタB)4グレーIP67マルチコア0.25塩化ビニール(PVC)----
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827532621348081489050ストレートM8ストレートM854(コネクタA)4、(コネクタB)4IP67マルチコア0.25--(Max)+80--
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827533521348081489100ストレートM8ストレートM8104(コネクタA)4、(コネクタB)4IP67マルチコア0.25ポリウレタン(PUR)----
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827535321348100481050ストレートM8未処理終端54(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25---(コネクタAハウジング)ソケット-
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827536921348100481100ストレートM8未処理終端104(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25-シールドなし---
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827538721348100489050ストレートM8未処理終端54(コネクタA)4IP67マルチコア0.25-シールドなし---
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827540521348300481050ライトアングルM8未処理終端54(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25----IEC61076-2-101、ISO/IEC11 801、ISO/IEC24 702、RoHS対応
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827541421348300481100ライトアングルM8未処理終端104(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25塩化ビニール(PVC)----
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827543921348300489050ライトアングルM8未処理終端54(コネクタA)4IP67マルチコア0.25ポリウレタン(PUR)----
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827544821348300489100ライトアングルM8未処理終端104(コネクタA)4IP67マルチコア0.25ポリウレタン(PUR)----
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
4827534421348100481010ストレートM8未処理終端14(コネクタA)4グレーIP67マルチコア0.25塩化ビニール(PVC)----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4827537821348100489010--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4827539621348100489100ストレートM8未処理終端104(コネクタA)4IP67マルチコア0.25ポリウレタン(PUR)----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4827542321348300489010ライトアングルM8未処理終端14(コネクタA)4IP67マルチコア0.25ポリウレタン(PUR)----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする