Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ

Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ - ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ - ハーティング
芯数8シース色グレーコネクタAストレートM12IP等級IP67ケーブル形状マルチコア内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンタクト数
断面積(mm2)
コネクタB
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48275457213484008820101(コネクタA)80.25未処理終端
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275466213484008820505(コネクタA)80.25未処理終端
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
482754752134840088210010(コネクタA)80.34未処理終端
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275484213484858820101(コネクタA)8、(コネクタB)80.25ストレートM12
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275493213484858820505(コネクタA)8、(コネクタB)80.25ストレートM12
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
482755092134848588210010(コネクタA)8、(コネクタB)80.25ストレートM12
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275518213485008820505(コネクタA)80.25未処理終端
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする